496 5.780 マシンリーマ レギュラ グーリングジャパン 57722345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンリーマ レギュラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)5.78注文コード57722345品番496 5.780
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。

用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)トラスコ品番233-1183材質HSS-E刃数6全長(mm)93タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)26刃径公差(mm)+0.005/0シャンク径(mm)5.6刃径(mm)5.78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする