曜日別特売
HFG-140e -50℃超低温冷凍ショーケース 133L ダイレイ 57723463

-50℃超低温冷凍ショーケース 133L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード57723463品番HFG-140e
参考基準価格(税別)¥480,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

管理しやすいショーケースで―50℃を実現!

用途
フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
付属品バスケット質量(kg)55有効内容量(L)133外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)731×638×825消費電力(W)(50/60Hz)357/425冷媒HC特殊混合冷媒温度計
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする