曜日別特売
TS-2AⅡ 胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し不可型) 谷沢製作所 57724303

胴ベルト型 墜落制止用器具用補助ロープ(取り外し不可型)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1本注文コード57724303品番TS-2AⅡ
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2丁掛けの補助ランヤードとして使用
D環止め、フック掛け付

ブラック質量(g)500タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする