FR-6011 PVCグローブPLUS ファーストレイト 57724924

FR-6011 PVCグローブPLUS ファーストレイト 57724924
FR-6011 PVCグローブPLUS ファーストレイト 57724924

PVCグローブPLUS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200枚)注文コード57724924品番FR-6011
在庫数量:残り26点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)アウトレット
¥1,590629

薄手のパウダー付高伸縮性プラスチック手袋です。
パウダー付のため、容易に装着できます。
ポップ式のため直接箱から出すことができます。

サイズS全長(cm)23.5(±0.5)中指長(cm)7.1(±0.2)手の平幅(cm)8.5材質ポリ塩化ビニルクリア、【パッケージ】ピンク機能伸縮性・柔軟性粉有無粉付入数(枚)200仕様未滅菌、DEHPフリー質量(g/枚)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする