ジョー・プリンス竹下
ステンレスつばなしロングアイボルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ねじの呼び
M10
M10
M8
M6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57725816
品番
H-443-SUS-1
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途
電機設備
ねじの呼び
M10
付属品
六角ナット×1個、ワッシャ×1枚
材質
ステンレス鋼(SUS304)
表面処理
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応