曜日別特売
NAV-14SW 天体望遠鏡アイピース Nikon(ニコン) 57725974

天体望遠鏡アイピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
焦点距離(mm)14
14
12.5/EiC-H10を装着した場合10
17.0/EiC-H14を装着した場合14
5
7
10
内容量1個注文コード57725974品番NAV-14SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ニコン天体望遠鏡アイピースです。より広い実視界が得られるので、迫力ある宇宙空間を楽しむことができます。

質量(g)275構成5群7枚視界72°(見掛)焦点距離(mm)14径(Φ)×全長(mm)56.5×77.5取付サイズΦ31.7mm視野径(Φmm)17.6アイレリーフ(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする