商品レビューを投稿する内容量1個パッド形状平形リブ付材質ウレタンゴム注文コード57727135品番ZPT25CUK30-B5-A10
参考基準価格(税別)¥8,830販売価格(税込)¥8,578販売価格(税別)
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど46種類から選べます他の種類を見る ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]