曜日別特売
AGVライン保護テープ ビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57728406

AGVライン保護テープ ビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57728406
AGVライン保護テープ ビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57728406
AGVライン保護テープ ビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57728406
AGVライン保護テープ ビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57728406

ビバAGVライン保護テープ(改正RoHS指令 制限10物質対応)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード57728406品番AGVライン保護テープ
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

磁気テープを保護し、タイヤ跡も防ぎます。倉庫や工場でAGV磁気テープの汚れ・破れ防止にご使用下さい。

用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設などクリアテープ幅(mm)90テープ長さ(m)30仕様裏面粘着幅(mm)90長さ(m)30厚さ(μm)137±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)162±5
注意
※個人宅配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57728406
2024-06-10
用途: 床、クラック補修
建設業・工事業

1月1日におきた能登半島地震の影響で床にクラックが入りました。
値段はそこそこしますが品質は間違いありません。
もう、何度もリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする