曜日別特売
188NSM ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57729106

188NSM ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57729106
188NSM ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57729106
188NSM ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57729106
188NSM ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57729106
188NSM ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション 57729106

ビバ歩行帯フィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
長さ(m)10
テープ長さ(m)10
内容量1本注文コード57729106品番188NSM
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

耐薬品性で安心!安全!ノンスリップタイプ。倉庫・工場など、より高い耐久性や安全性が求められる場所に、歩行帯の保護シートとしてご使用頂けます。また裏面の粘着材には「マトリクス」(エアーレス)加工を施しており、表面を擦るだけで空気が逃げやすく施工も容易です。

用途倉庫・工場・病院・老健施設・公共施設などテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10仕様裏面粘着幅(mm)1000長さ(m)10厚さ(μm)299±5(セパ無)主な用途保護用RoHS指令(10物質対応)対応面積(m2)10つやノンスリップ総厚(μm)337±5
注意
※個人宅配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする