ZPT63HBSJF25-B01-A18 真空パッド ZPT63 SMC 57729436

真空パッド ZPT63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)シリコーンゴムバッファストローク(mm)25注文コード57729436品番ZPT63HBSJF25-B01-A18
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125

パッド径(Φmm)63パッド形状高荷重形(ベロウ形)材質(パッド)シリコーンゴムねじ径M18x1.5取付ねじM18x1.5材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入りバッファストローク(mm)25真空取出口ねじ径Rc1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする