曜日別特売
29-18448 ピンク(5巻) チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目6:4) 日廣産業 57729745

チケットロール紙(券売機用ロール紙) 57.5×300m×35(ミシン目6:4)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ピンク
内容量1箱(5巻)注文コード57729745品番29-18448 ピンク(5巻)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

食券やチケット、発券機に広く利用されている券売機専用ロール紙です。
ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。(芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)

幅(mm)57.5種別感熱紙長さ(m)300巻き芯内径(mm)35外径(mm)245紙厚(mm)0.145芯の有無有り印刷印字面:裏包装形態1巻毎黒PE袋ピンク
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※仕様をご確認いただき、お使いの機種にあった商品をお選びください。
※個人宅様への配送はいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき450/税込495
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする