PLE21417 PiF-75~300用ファインフィルフィルター アマノ[事務用品/清掃用品] 57730059

PiF-75~300用ファインフィルフィルター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57730059品番PLE21417
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,290
販売価格(税別)
53,900

集塵機PiF-75~300用のファインフィルフィルターです。
パッキン付です。

用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用。トラスコ品番216-7055適合機種機種(必要数):PiF-75(8個)、PiF120-(12個)、PiF-150(18個)、PiF-200(24個)、PiF-300(36個)材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工材質/仕上ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工質量(kg)4.6交換目安1~1.5年/回(使用状況により異なります)寸法(縦×横×奥行)(mm)339×185×773
注意
※水洗いはできません。
※交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする