曜日別特売
MP-BF01GY マウスパッド シンプル 大 ワイド サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない エレコム 57730375

MP-BF01GY マウスパッド シンプル 大 ワイド サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない エレコム 57730375
MP-BF01GY マウスパッド シンプル 大 ワイド サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない エレコム 57730375
MP-BF01GY マウスパッド シンプル 大 ワイド サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない エレコム 57730375
MP-BF01GY マウスパッド シンプル 大 ワイド サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない エレコム 57730375
MP-BF01GY マウスパッド シンプル 大 ワイド サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない エレコム 57730375
MP-BF01GY マウスパッド シンプル 大 ワイド サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない エレコム 57730375
MP-BF01GY マウスパッド シンプル 大 ワイド サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない エレコム 57730375

マウスパッド シンプル 大 ワイド サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57730375品番MP-BF01GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,570

スムースクロス採用。
マウスが滑りすぎない程よいグリップ感のポリエステルクロスを使用したワイドサイズのシンプルマウスパッド

適合BlueLEDマウス、レーザーマウス、光学式マウスなどすべての読み込み形式のマウス材質表面:ポリエステル、裏面:天然ラバー厚さ(mm)(マウス操作面)最厚部:約2質量(g)92.4外形寸法幅300×奥行210×厚さ 2(mm)外形寸法(幅W×奥行D)(mm)(マウス操作面)最大:300×210色(本体)グレー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57730375MP-BF01GY57730366MP-BF01BKMP-BF01GY マウスパッド シンプル 大 ワイド サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎない エレコム 57730366マウスパッド シンプル 大 ワイド サイズ エレコム スムース クロス ポリエステル 滑りすぎないエレコム1個
1,498
税込1,648
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする