497 10.040 マシンリーマ ショート/スタブ用 グーリングジャパン 57731181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンリーマ ショート/スタブ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)10.04注文コード57731181品番497 10.040
参考基準価格(税別)¥5,970販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。

用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)トラスコ品番232-8030材質HSS-E刃数6全長(mm)71タイプ長さ:ショート/スタブ刃長(mm)25刃径公差(mm)+0.005/0シャンク径(mm)8刃径(mm)10.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする