ミリオン(共和)
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻(610m)
1巻(915m)
1巻(1220m)
1巻(610m)
AWG
22
28
26
24
22
20
18
16
色
紫
緑
黄
青
赤
橙
白
黒
灰
茶
空
桃
紫
緑/黄(ストレート)
緑/黄(スパイラル)
導体外径(Φmm)
0.75
0.38
0.48
0.61
0.75
0.96
1.2
1.5
全89種類を一覧で見る
内容量
1巻(610m)
注文コード
57742966
品番
UL1007 AWG22 紫
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
電気・電子機器の内部配線
導体外径(Φmm)
0.75
色
紫
長さ(m)
610
AWG
22
導体断面積(mm
2
)
0.33
導体構成(本/mm)
13/0.18
仕上外径(mm)
1.61±0.1
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
適合規格
UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表