ミリオン(共和)
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻(1525m)
1巻(1525m)
1巻(915m)
AWG
26
28
26
24
22
色
黄
緑
黄
青
赤
橙
白
黒
灰
茶
紫
導体外径(Φmm)
0.48
0.38
0.48
0.6
0.78
全40種類を一覧で見る
内容量
1巻(1525m)
注文コード
57744427
品番
UL1061 AWG26 黄
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線
導体外径(Φmm)
0.48
色
黄
長さ(m)
152.5
AWG
26
導体断面積(mm
2
)
0.13
導体構成(本/mm)
7/0.16
仕上外径(mm)
1.00±0.1
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
適合規格
UL AWM Style 1061、CSA Type AWM
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表