ミリオン(共和)
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1巻(915m)
1巻(915m)
1巻(1220m)
1巻(610m)
AWG
24
28
26
24
22
20
18
16
色
黒
緑
黄
青
赤
橙
白
黒
灰
茶
紫
導体外径(Φmm)
0.61
0.38
0.48
0.61
0.75
0.96
1.2
1.5
全70種類を一覧で見る
内容量
1巻(915m)
注文コード
57744978
品番
UL1569 AWG24 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途
電気・電子機器の内部配線
導体外径(Φmm)
0.61
色
黒
長さ(m)
915
AWG
24
導体断面積(mm
2
)
0.21
導体構成(本/mm)
11/0.16
仕上外径(mm)
1.43±0.1
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
105
適合規格
UL AWM Style 1569
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表