曜日別特売

ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1巻(610m)
AWG22
導体外径(Φmm)0.75
内容量1巻(610m)注文コード57745093品番UL1569 AWG22 茶
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途電気・電子機器の内部配線導体外径(Φmm)0.75長さ(m)610AWG22導体断面積(mm2)0.33導体構成(本/mm)13/0.18仕上外径(mm)1.58±0.1定格電圧(V)300定格温度(℃)105適合規格UL AWM Style 1569RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする