RV10000A 音叉振動式レオメーター RVシリーズ A&D 57745897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RV10000A 音叉振動式レオメーター RVシリーズ A&D 57745897
RV10000A 音叉振動式レオメーター RVシリーズ A&D 57745897
RV10000A 音叉振動式レオメーター RVシリーズ A&D 57745897
RV10000A 音叉振動式レオメーター RVシリーズ A&D 57745897

音叉振動式レオメーター RVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
内容量1台付属品専用コントローラ、取扱説明書、ACアダプタ)、接続ケーブル(1.5m)、サンプル容器(容量45mL、5個)、少量サンプル容器(容量10mL、5個)、少量サンプル容器フタ(5個)、ディスポ容器(容量10mL、5個)、ガラス容器(容量13mL、2個)、ガラス容器ホルダ(1個)、循環水ジャケット(1個)、データ通信ソフトウェア(WinCT-Viscosity、1個)、RS232Cストレートケーブル(1本)、USBシリアルコンバータ(1個)、計量部固定スタンド(1個)、ストッパー(1個)、X-Y-Zステージ(1個)、除振台(1個)、本体カバーRV/SV用(1個)、表示部・コントローラ部カバーRV/SV用(2個)注文コード57745897品番RV10000A
販売価格(税込)¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

新しい測定方式「音叉振動式」なら、低粘度0.3mPa・sから25,000mPa・sまでの高精度な連続測定を実現します。
シアレートを変えて非ニュートン流体の挙動の確認ができます。
0.3mPa・s~25,000mPa・sまでの広範囲を連続測定可能(振動子の交換は不要)
フルレンジ繰り返し性1%の高い測定精度
撹拌、流動中の測定が可能
専用コントローラ付属(RV10000Aのみ)
振動子0.07mm~1.2mm間の無段階コントロール(RV10000Aのみ)、プログラム運転ではシアレート変化による粘度値の変化を自動測定
校正可能
校正用標準液での校正はもちろん、純水によるワンタッチ校正機能付き
腐蝕性に優れたチタン製センサ

用途塗料・インク、セメント・造影剤などのスラリー、接着剤・封止剤、化粧品(ハンドクリーム、化粧水、ジェルなど)、食品(とろみ剤、増粘剤、乳製品、清涼飲料)、樹脂や金属の溶液(エマルジョン、ディスパージョン、コロイド)、血液・胆汁などの測定に電源ACアダプタ(標準付属)サンプル量(mL)10測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz付属品専用コントローラ、取扱説明書、ACアダプタ)、接続ケーブル(1.5m)、サンプル容器(容量45mL、5個)、少量サンプル容器(容量10mL、5個)、少量サンプル容器フタ(5個)、ディスポ容器(容量10mL、5個)、ガラス容器(容量13mL、2個)、ガラス容器ホルダ(1個)、循環水ジャケット(1個)、データ通信ソフトウェア(WinCT-Viscosity、1個)、RS232Cストレートケーブル(1本)、USBシリアルコンバータ(1個)、計量部固定スタンド(1個)、ストッパー(1個)、X-Y-Zステージ(1個)、除振台(1個)、本体カバーRV/SV用(1個)、表示部・コントローラ部カバーRV/SV用(2個)粘度範囲(mPa・s)0.3~25000
注意
※事前にデモ機でテストをお勧めします。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする