代表画像
グーリング
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
585-3892
注文コード
57765578
品番
6590 10.300
参考基準価格(税別)
¥27,580
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
382
種類から選べます
他の種類を見る
ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。
鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途
構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
トラスコ品番
585-3892
材質
超硬
全長(mm)
OAL:118
切削径(Φmm)
DC:10.3
フルート長(mm)
LCF:71
接続径(Φmm)
DCON:12