コノエ
15割台形丸ナット Aタイプ MTR12A MTR12Aシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個(2個)
1個
1個(2個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(2個)
注文コード
57766618
品番
MTR12A-R
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。
高さが呼び径の約15割の丸ナットです。
工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様
●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12A●直径(mm):20●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:35g
アズワン品番
65-5943-68