NSKL147-B LED発電ランプ NSKL147 Panasonic(パナソニック) 57767299

LED発電ランプ NSKL147

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード57767299品番NSKL147-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お求めしやすい価格帯のLEDブロックランプ

仕様右側平行仕様、鉄ローラー式ブラック質量(g)220(本体のみ)定格6V-0.8W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×128×110光源高輝度0.5W LED×1個中心光度(cd)1600ライト種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 取付簡単! 走りも快適!

以前の物が暗く、重たく、うるさかったので購入しました。付属のM10のボルトでローラーの当たる位置調整と、プラスドライバーで光軸調整だけで簡単に取付できます。かなりの低速でもライトが明るく点灯し、坂道も気にならずに登れます。音は以前の物に比べると静かですが、どうしても速度が上がると「ゴー」と音がします。ゴムローラーの方が静かと聞きましたが、耐久性とコスパを考えると鉄ローラーの方が良いと思います。

2026-02-06
用途: ままちゃりの修理
Bike Laboratory

ライト点灯時も負荷が少なく明るい。取り付けも簡単でライト本体も大きくなく収まりが良い。廃盤になってほしくない商品です

2026-02-02
用途: 自身の自転車に取付したが取付
ウインテック-N株式会社卸売・小売業

自身の自転車に取付したが取付が容易でしたので良いと思います。価格もとても安くて良い。

2025-08-04
用途: LEDランプが点灯しなくなったため交換
製造業

前回は2000円オーバーで割とお高めの商品を使用していましたが、使用頻度が多く、劣化したためか、急な下り坂で突然点灯しなくなり、同等品はやめ、今回は信頼のブランドPanasonicにしました。安くてシンプルなため取付けも調整もし易く、値段的にも1年以上耐久すれば十分と考えます。旧来のシューという音はして、作動の重さはありますがさほど気になるほどでなく快調です。

2025-10-04
用途: 静かでよいです

低価格のものは、タイヤにローラーを当てた時にローラー軸からの音がうるさいのですが、この製品はとても静かなのでよかったです。

2025-09-10
用途: 自転車の前照灯
教育・研究機関

簡単に付けられ、LEDで明るく照らせて問題ないです。

対象商品 : 57767308
2024-06-30
用途: 故障した自転車ランプの交換
その他業種

本商品にはON/OFFのレバーが付いていますが、OFFの際にこのレバーを使うと力を入れて引く必要がありますが、発電機本体を手でつかんでくるっと回すと軽く外すことができます。

対象商品 : 57767299
2024-05-13
用途: 自転車夜間走行
その他業種

電球型ライトと比べかなり明るく低速でも暗くならない。
価格も安くお買得品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする