測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)
【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)
【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω)
セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)テストプレート:1.9質量(g)電源アダプタ:46外形寸法(mm)テストプレート:300×30×300、電源アダプタ:35×25×50定格DC24V 50mAコード長さ(m)1.6精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8%本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合)動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと)測定電圧(V)DC20使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)電源アダプタ定格:DC24V 200mA本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300