GOAL(ゴール)
ケースロックASシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法BS(mm)
76
64
76
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57772856
品番
AS-1Q
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
優れた防犯性と耐久性。
良好な操作性とスムーズな作動。
サムターンはオプションで、操作性に優れたBF型や"サムターン回し"に強いTM型およびTME,TMB,TMK型防犯サムターンなどがあります。
用途
事務所、主要出入口、住宅玄関など
寸法BS(mm)
76
仕様
受座:25L
種別
室内側:ノブ、室外側:ノブ
適合扉厚(mm)
33~43
錠前
空錠
取手
握り玉