代表画像
グーリング
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
全長(mm)
OAL:247
OAL:221
OAL:247
OAL:263
OAL:297
トラスコ品番
584-4630
584-4630
584-4630
584-3012
586-1859
584-1438
586-1847
583-8174
586-0260
584-4594
583-8159
586-1808
584-3029
584-4591
583-8158
584-4586
586-1765
584-4624
583-9877
584-1469
584-3094
584-4596
583-9853
583-8183
583-8237
583-9928
584-4639
583-9941
584-4637
584-1530
586-0289
586-0264
583-8242
584-1520
584-3106
583-8146
584-3072
586-0239
583-9932
586-0230
583-9940
585-8688
583-9861
583-9950
583-8166
586-0282
586-1789
584-1508
586-1762
583-8173
583-8171
586-1842
586-0283
全102種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57773628
品番
6515 10.600
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は63,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥69,340
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
トラスコ品番
584-4630
材質
超硬
全長(mm)
OAL:247
切削径(Φmm)
DC:10.6
フルート長(mm)
LCF:198
接続径(Φmm)
DCON:12