曜日別特売
6515 13.100 高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D グーリング 57774127

代表画像

高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
全長(mm)OAL:297
トラスコ品番586-1789
586-1789
583-9932
586-0230
583-9940
585-8688
583-9861
583-9950
583-8166
586-0282
584-1508
586-1762
583-8173
583-8171
586-1842
586-0283
584-4591
583-8158
584-4586
586-1765
584-4624
583-9877
584-1469
584-3094
584-4596
583-9853
583-8183
583-8237
583-9928
584-3012
586-1859
584-1438
586-1847
583-8174
586-0260
584-4630
584-4594
583-8159
586-1808
584-3029
584-4639
583-9941
584-4637
584-1530
586-0289
586-0264
583-8242
584-1520
584-3106
583-8146
584-3072
586-0239
内容量1本注文コード57774127品番6515 13.100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は84,980円となります。
参考基準価格(税別)¥92,540販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。

用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチックトラスコ品番586-1789材質超硬全長(mm)OAL:297切削径(Φmm)DC:13.1フルート長(mm)LCF:248接続径(Φmm)DCON:14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする