US-1Q ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール) 57774177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-1Q ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール) 57774177
US-1Q ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール) 57774177
US-1Q ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール) 57774177
US-1Q ユニロックUSシリーズ GOAL(ゴール) 57774177

ユニロックUSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個種別室内側:ノブ、室外側:ノブ注文コード57774177品番US-1Q
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
豊富な機種で幅広い用途。
良好な操作性。自動解錠ができるので便利。
施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。
また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。
※品番により動作が異なります※
取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。
非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。

用途事務室、会議室、応接室、トイレなど寸法BS(mm)60仕様受座:ULウケ種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前空錠取手握り玉
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする