曜日別特売
1675 2.025 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 57774355

 

1675 2.025 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 57774355
1675 2.025 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 57774355

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)2.025注文コード57774355品番1675 2.025
参考基準価格(税別)¥37,040販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。
センタースルー内部給油により確実な切屑の排出を実現します。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
止まり穴用。
トラスコ品番698-5219材質超硬刃数4全長(mm)50タイプ長さ:レギュラ公差寸法:0/+0.005刃長(mm)8表面処理nanoAコート首下長(mm)22給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.005、0シャンク径(mm)4刃径(mm)2.025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする