HD-3 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール) 57775394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD-3 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール) 57775394
HD-3 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール) 57775394
HD-3 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール) 57775394
HD-3 面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール) 57775394

面付本締錠HDシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法BS(mm)51
内容量1個注文コード57775394品番HD-3
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)

用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など寸法BS(mm)51適合扉厚(mm)33~43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする