※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード57775699品番V-HD-7
参考基準価格(税別)¥9,650販売価格(税込)¥9,788販売価格(税別)
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)