※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
ガラス戸錠2510シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合扉厚(mm)
25~38
25~38
38~48
錠前
6本ピンシリンダー
GPシリンダー
6本ピンシリンダー
種別
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
室内側:シリンダー、室外側:シリンダー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57776785
品番
P-2510-5
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ガラス戸などの框扉専用の錠です。
シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。
扉の上、下框に取付けて使用します。
用途
ガラス扉・引戸
適合扉厚(mm)
25~38
錠前
6本ピンシリンダー
種別
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
仕様
U ス1