※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
ガラス戸錠2510シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57776828
品番
P-2510-7
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ガラス戸などの框扉専用の錠です。
シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。
扉の上、下框に取付けて使用します。
用途
ガラス扉・引戸
仕様
U ス1
種別
室内側:-、室外側:シリンダー
適合扉厚(mm)
25~38
錠前
6本ピンシリンダー