GP-SN-5 引戸鎌錠SNシリーズ GOAL(ゴール) 57777309

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GP-SN-5 引戸鎌錠SNシリーズ GOAL(ゴール) 57777309
GP-SN-5 引戸鎌錠SNシリーズ GOAL(ゴール) 57777309
GP-SN-5 引戸鎌錠SNシリーズ GOAL(ゴール) 57777309

引戸鎌錠SNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合扉厚(mm)29~43
錠前GPシリンダー
内容量1個注文コード57777309品番GP-SN-5
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。

用途引戸寸法BS(mm)25適合扉厚(mm)29~43錠前GPシリンダー種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする