※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GOAL(ゴール)
引戸鎌錠SXシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
錠前
GPシリンダー
GPシリンダー
6本ピンシリンダー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57777406
品番
GP-SX-6
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
用途
引戸
寸法BS(mm)
51
種別
室内側:シリンダー、室外側:シリンダー
錠前
GPシリンダー
シリーズ
SXシリーズ
適合扉厚(mm)
29~43