1676 1.965 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 57777661

 

1676 1.965 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 57777661
1676 1.965 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 57777661

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)1.965注文コード57777661品番1676 1.965
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥37,040販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。
シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
貫通穴用。
トラスコ品番698-8568材質超硬刃数4全長(mm)50タイプ長さ:レギュラ公差寸法:0/+0.005刃長(mm)8表面処理nanoAコート首下長(mm)22給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)+0.005、0シャンク径(mm)4刃径(mm)1.965
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする