S1704-3 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57778018

 

S1704-3 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57778018
S1704-3 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57778018
S1704-3 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール) 57778018

引違戸錠S1704シリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個仕様L 25-35注文コード57778018品番S1704-3
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
内側からサムスライダーで施解錠します。
外側からは施錠も解錠もできません。

用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸仕様L 25-35種別室内側:サムターン、室外側:-備考大型本体適合扉厚(mm)25~35錠前サムターン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする