GOAL(ゴール)
引違戸錠S1704シリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
L 35-45
注文コード
57778027
品番
S1704-3
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。
内側からサムスライダーで施解錠します。
外側からは施錠も解錠もできません。
用途
学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
仕様
L 35-45
種別
室内側:サムターン、室外側:-
備考
大型本体
適合扉厚(mm)
35~45
錠前
サムターン