GOAL(ゴール)
ケースハンドル錠ASCシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
適合扉厚(mm)
33~38
33~38
38~43
寸法BS(mm)
64
64
76
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57778079
品番
ASC-1
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途
倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
寸法BS(mm)
64
種別
室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル
適合扉厚(mm)
33~38
仕様
受座:23L、ス1
錠前
空錠
取手
ケースハンドル