ASC-1 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778097

 

ASC-1 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778097
ASC-1 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778097
ASC-1 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778097
ASC-1 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778097
ASC-1 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778097

ケースハンドル錠ASCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合扉厚(mm)38~43
寸法BS(mm)64
内容量1個注文コード57778097品番ASC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,150

防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。

用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど寸法BS(mm)64種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル適合扉厚(mm)38~43仕様受座:20L、ス2 20L錠前空錠取手ケースハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする