ASC-1 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778106

 

ASC-1 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778106
ASC-1 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778106
ASC-1 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778106
ASC-1 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778106
ASC-1 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778106
ASC-1 ケースハンドル錠ASCシリーズ GOAL(ゴール) 57778106

ケースハンドル錠ASCシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
適合扉厚(mm)38~43
寸法BS(mm)76
内容量1個注文コード57778106品番ASC-1
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。

用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど寸法BS(mm)76種別室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル適合扉厚(mm)38~43仕様受座:25L、ス2錠前空錠取手ケースハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする