GOAL(ゴール)
プッシュ・プル空錠PYシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕様
受座:30L、ア1
注文コード
57778709
品番
PY-GOB12
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。
用途
住宅玄関など
寸法BS(mm)
35
仕様
受座:30L、ア1
寸法(mm)
チリ:6以下
適合扉厚(mm)
43~48
取手
取手
注意
※施錠機能はありませんので、本締錠等を別途お求めください。