PY-GOB12 プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール) 57778736

 

PY-GOB12 プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール) 57778736
PY-GOB12 プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール) 57778736
PY-GOB12 プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール) 57778736
PY-GOB12 プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール) 57778736
PY-GOB12 プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール) 57778736

プッシュ・プル空錠PYシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個仕様受座:30L、ア1注文コード57778736品番PY-GOB12
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。

用途住宅玄関など寸法BS(mm)51仕様受座:30L、ア1寸法(mm)チリ:6以下適合扉厚(mm)43~48取手取手
注意
※施錠機能はありませんので、本締錠等を別途お求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする