GOAL(ゴール)
プッシュ・プル空錠PYシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
受座:25L、ス2
注文コード
57778754
品番
PY-GOB12
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。
用途
住宅玄関など
寸法BS(mm)
64
仕様
受座:25L、ス2
寸法(mm)
チリ:6以下
適合扉厚(mm)
38~43
取手
取手
注意
※施錠機能はありませんので、本締錠等を別途お求めください。