代表画像
グーリング
超硬NCスポッティングドリル145°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(mm)
8
3
4
5
6
8
10
12
ドリル径(Φmm)
8
3
4
5
6
8
10
12
全長(mm)
79
46
55
62
66
79
89
102
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57779551
品番
J561 8.000
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。
Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途
一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
トラスコ品番
582-4870
材質
超硬
全長(mm)
79
ドリル径(Φmm)
8
表面処理
Signumコート
シャンク径(mm)
8