代表画像
グーリング
超硬NCスポッティングドリル60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
シャンク径(mm)
5
3
4
5
6
8
10
12
ドリル径(Φmm)
5
3
4
5
6
8
10
12
全長(mm)
62
46
55
62
66
79
89
102
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57779596
品番
J562 5.000
参考基準価格(税別)
¥10,670
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工できます。
Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
用途
一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
トラスコ品番
582-4859
材質
超硬
全長(mm)
62
ドリル径(Φmm)
5
表面処理
Signumコート
シャンク径(mm)
5