AFP-R2-N 点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕 旭産業(点検窓) 57780513

点検窓FREEPA 基本形 ネオプレンゴムパッキン オール耐蝕

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個レバー数1注文コード57780513品番AFP-R2-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。
レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。
レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。
各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。
溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。
取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。
レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。

材質(パッキン)ネオプレンゴム(白色)材質(本体)SUS304カバー:t2、窓枠:t3表面処理(本体)無塗装(酸洗い)材質(レバー部)SUS304表面処理(レバー部)無塗装(酸洗い)寸法A1(mm)200寸法B1(mm)300寸法A2(mm)150寸法A3(mm)138寸法B2(mm)330寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48レバー数1質量(kg)3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする