曜日別特売
ESK33M6X15BKP【ワケあり】 DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビス 57782279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ESK33M6X15BKP【ワケあり】 DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビス 57782279
ESK33M6X15BKP【ワケあり】 DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビス 57782279

DEVスプレーガン 重力式 JGX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード57782279品番ESK33M6X15BKP【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥144

デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。

用途
小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番363-2792材質(本体)ASA樹脂質量(g)12種類三角形ねじピッチ1外径(Φmm)32取付部おねじ耐熱温度(℃)80色(本体)ねじの呼びM6取付長(mm)15ノブ高さ(mm)12材質(取付部)SUS商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし、キャンセル品)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする