曜日別特売
8513 3.570 高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD グーリング 57783821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本トラスコ品番682-3167注文コード57783821品番8513 3.570
参考基準価格(税別)¥15,310販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。
平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。

用途
被削材:ステンレス鋼、チタン合金
トラスコ品番682-3167全長(mm)OAL:66切削径(Φmm)DC:3.57フルート長(mm)LCF:28接続径(Φmm)DCON:6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする