曜日別特売
SG-11BK シリコングローブ MTI(エムテーアイ) 57786454

シリコングローブ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード57786454品番SG-11BK
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

つかみやすい5本指形状です。
耐熱約220度です。
全長:約280mm

ブラック全長(mm)約280耐熱温度(℃)約220アズワン品番64-9073-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28870180
2023-08-23
用途: 食品工場のスチームコンベクションからホテルパンを取り出しています。
あきたセントラルキッチン医療・福祉・介護関連業

以前はミトンタイプを使用していたが五本指の方が使いやすい。
若干薄いけれども熱は感じないので使用感は良好である。

1が参考にしています
対象商品 : 57786463
2023-01-12
用途: 餅つき
農・林・水産業

熱いお餅を取り出す時にグローブを使っています。青色でシリコンなので衛生的です。

対象商品 : 57786463
2022-07-26
用途: 機械メンテナンス作業時
製造業

約170℃に加熱した機械の一部を触るときに使用しています。
やや硬いですが厚み・断熱性があり安心して使えます。
別メーカー厚手の物よりスリムなので、作業がしやすいですし
しかも半値くらい安価なので助かります。
またリピートしたいと思います。

対象商品 : 57786454
2021-12-13
用途: メンテナンス作業

ゴムのかたまりのようで握るにはかなりの握力が必要です。何かを持つような作業はできないと思われます。

対象商品 : 57786454
2021-08-15
用途: 厨房での鍋やオーブンで。
飲食業

男性の手には一回りほど小さいと思う。材質も他の製品に比べて固め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする