曜日別特売
AH 30A19L TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57788387

AH 30A19L TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57788387
AH 30A19L TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 57788387

TuflongAG 農業機械用バッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード57788387品番AH 30A19L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー
カルシウム合金電極 (サイズ:A19~D31シリーズ)
HPL構造 (サイズ:D26 / D31 / E41)
突出型液口栓
12ヶ月製品補償

用途農業機械用バッテリーバッテリー容量(Ah)21(5時間率)適合26A19L / 28A19L / 30A19L長さ(mm)187幅(mm)127総高さ(mm)184保証期間12ヶ月保証箱高(mm)162液入質量(kg)7
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57788387AH 30A19L71156759AGA 30A19LAH 30A19L TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 71156759TuflongAG 農業機械用バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57788396
2021-04-02
用途: 運搬作業
鴻鵠電気有限会社

納品期日に時間がかかったが、問題はなかった。4日ないし5日ぐらいを希望

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする